Thermador - DIRTMAG 1"1/4 avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange. - PD54533P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)
capacité d'écoulement - 9.9...9.9 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
modèle - horizontal/vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615500479
Réf. Sonepar
00928003988
Réf. Fournisseur
PD54533P
Marque
Thermador
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
capacité d'écoulement:
9.9...9.9 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
modèle:
horizontal/vertical
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté aux systèmes ouverts:
Oui
adapté aux systèmes fermés:
Oui
robinet de vidange:
Oui
pression de travail max.:
3 bar
valeur KVS:
9.9
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


