Thermador - DIRTMAG 3/4" avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange. - PD54520P

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DIRTMAG 3/4" avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • capacité d'écoulement - 7.5...7.5 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - horizontal/vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615486780

Réf. Sonepar

00928003986

Réf. Fournisseur

PD54520P

Marque

Thermador

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

capacité d'écoulement:

7.5...7.5 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté aux systèmes ouverts:

Oui

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Oui

pression de travail max.:

3 bar

valeur KVS:

7.5

Le pot de décantation DIRTMAG® 3/4" de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnemen

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.