Thermador - DIRTMAG avec vannes 1" code usine : 545346
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - 1 pouces (25)
capacité d'écoulement - 7.5...7.5 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
modèle - horizontal/vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615486797
Réf. Sonepar
00928003987
Réf. Fournisseur
PD54526P
Réf. Commerciale
Thermador
type de séparateur
salissure/encrassement
diamètre nominal
1 pouces (25)
capacité d'écoulement
7.5...7.5 m³/h
matériau du boîtier/corps
laiton
modèle
horizontal/vertical
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
principe de fonctionnement
aimant
adapté aux systèmes ouverts
Oui
adapté aux systèmes fermés
Oui
robinet de vidange
Oui
pression de travail max.
3 bar
valeur KVS
7.5
Pot décantation orientable avec vannes 1"F Thermador Caleffi DIRTMAG avec anneau magnétique amovible .