Thermador - DIRTMAGSLIM Chaudière Murale 3/4"MF pour Chaudière Murale code usine 545105 - PDS54520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
capacité d'écoulement - 1.3...1.3 m³/h
matériau du boîtier/corps - plastique
modèle - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830042394
Réf. Sonepar
00928004239
Réf. Fournisseur
PDS54520
Réf. Commerciale
Thermador
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
capacité d'écoulement:
1.3...1.3 m³/h
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
vertical
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté aux systèmes ouverts:
Oui
adapté aux systèmes fermés:
Oui
robinet de vidange:
Oui
pression de travail max.:
3 bar
valeur KVS:
10.7
Les Atouts de l'article:
Pot décantation compact DIRTMAGSLIM Thermador Caleffi 3/4'' avec anneau magnétique amovible