Thermador - Grpe de Sécu 3/4" NF Coudé Standard Pmax 10kW Code usine : 526157 TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
raccordement - filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau - 10 kW
matériau du boîtier/corps - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615495782
Réf. Sonepar
00928003966
Réf. Fournisseur
GS20CL
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements
20 mm
raccordement
filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau
10 kW
matériau du boîtier/corps
laiton
forme de finition
sans mitigeur
article de régulation de pression
10
traitement de la surface
non traité
vanne d’arrêt
Oui
Groupe de sécurité horizontal 3/4'' horizontal laiton Thermador Caleffi