Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Thermador - MIT.LAVABO BAS - KOME MIT.LAVABO BAS - KOME

Thermador - MIT.LAVABO BAS - KOME MIT.LAVABO BAS - KOME

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de poignées - à une poignée

  • thermostatique - Oui

  • mode de pose - bord de baignoire / bord carrelé

  • couleur de base - chrome

  • raccordement avance - conduite (broche)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523830037581

Réf. Sonepar

00928003758

Réf. Fournisseur

KOM15

Réf. Commerciale

Thermador

nombre de poignées

à une poignée

thermostatique

Oui

mode de pose

bord de baignoire / bord carrelé

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

poignée incluse

Oui

équilibré en pression

Oui

mécanisme de fermeture

cartouche céramique

matériau robinet

acier inoxydable

traitement de la surface

chromé

traitement des surfaces

poli

entraxe

40 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

couleur d'accent

chrome

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

embout du robinet

ouvert

position du drainage

vers le bas

diamètre nominal de la sortie

1/2 pouce

avec commutation

Non

avec robinetterie de douche

Oui

avec tête de douche fixe

Oui

avec coupleurs

Oui

limitation de température

Non

Mitigeur / Robinet pour évier. Bec haut Orange. Corps chromé. Cartouche céramique Ø 40 mm.

Les Atouts de l'article:

Mitigeur / Robinet pour évier. Bec haut Orange. Corps chromé. Cartouche céramique Ø 40 mm.