Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Thermador - MIT. LAVABO - MADI NF - Cartouche ceramique C3 - Vid. metal

Thermador - MIT. LAVABO - MADI NF - Cartouche ceramique C3 - Vid. metal

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de poignées - à une poignée

  • thermostatique - Non

  • mode de pose - bord de baignoire / bord carrelé

  • couleur de base - chrome

  • raccordement avance - conduite (broche)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523830041007

Réf. Sonepar

00928004100

Réf. Fournisseur

MAD15

Réf. Commerciale

Thermador

nombre de poignées

à une poignée

thermostatique

Non

mode de pose

bord de baignoire / bord carrelé

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

poignée incluse

Oui

équilibré en pression

Non

mécanisme de fermeture

cartouche céramique

matériau robinet

acier inoxydable

traitement de la surface

chromé

traitement des surfaces

poli

nombre de trous de robinetterie

1 trou

couleur d'accent

chrome

dimension de raccordement alimentation

M26 x 1,5

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

position du drainage

vers le bas

diamètre nominal de la sortie

3/4 pouce

avec commutation

Non

avec robinetterie de douche

Oui

avec tête de douche fixe

Non

avec coupleurs

Non

limitation de température

Non

blocage de température (38 °C)

Non

boîtier frigorifique

Non

Mitigeur / Robinet pour lavabo. Norme NF ECAU. Cartouche céramique Ø 40 mm C3.

Les Atouts de l'article:

Mitigeur / Robinet pour lavabo. Norme NF ECAU. Cartouche céramique Ø 40 mm C3.