Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Thermador - MITIGEUR EVIER - VIZ10 NF - Cartouche ceramique C3 - Bec haut

Thermador - MITIGEUR EVIER - VIZ10 NF - Cartouche ceramique C3 - Bec haut

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de poignées - à une poignée

  • thermostatique - Oui

  • couleur de base - chrome

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • embout du robinet - orifice à jet de mousse

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523830041137

Réf. Sonepar

00928004113

Réf. Fournisseur

VIZ10

Réf. Commerciale

Thermador

nombre de poignées

à une poignée

thermostatique

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage extérieur

embout du robinet

orifice à jet de mousse

poignée incluse

Oui

mécanisme de fermeture

cartouche céramique

matériau robinet

acier inoxydable

traitement de la surface

chromé

traitement des surfaces

poli

mode de pose

plaque / trou de robinet

nombre de trous de robinetterie

1 trou

couleur d'accent

chrome

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

type de purge

tube

finition évacuation

rotatif, dessous

douche latérale extensible

Oui

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec commutation

Oui

hauteur de montage totale

22 mm

Mitigeur / Robinet pour évier. Norme NF ECAU. Cartouche céramique Ø 35 mm. Corps laiton. Chromé. Bec classique. Flexibles inox fournis. Gamme complète cuisine et salle de bains

Les Atouts de l'article:

Mitigeur / Robinet pour évier. Norme NF ECAU. Cartouche céramique Ø 35 mm. Corps laiton. Chromé. Bec classique. Flexibles inox fournis. Gamme complète cuisine et salle de bains