Thermador - Mitigeur JRG 34 à brides 80 45/65°Cà brides en L - JRG34B8055

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur JRG 34 à brides 80 45/65°Cà brides en L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - autre

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 45...65 °C

  • dimension de raccordement alimentation - autre

  • raccordement pour pompes - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830014506

Réf. Sonepar

00928506306

Réf. Fournisseur

JRG34B8055

Réf. Commerciale

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

autre

plage de réglage de la température d'eau chaude:

45...65 °C

dimension de raccordement alimentation:

autre

raccordement pour pompes:

autre

dimensions du raccordement pour pompes:

autre

matériau de la poignée:

métal

set de rallonges disponible:

Oui

thermostatique:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

blocage de température (38 °C):

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

1299 l/min

fonction de démarrage à froid:

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

Mitigeur Thermador JRG DN80 45-65°c

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.