Thermador - Mitigeur JRG34 1"/4 réglage 20à 30°Csans raccord 8 m3/h - JRG343325

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mitigeur JRG34 1"/4 réglage 20à 30°Csans raccord 8 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - autre

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 20...30 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 1 1/4 pouce

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830014803

Réf. Sonepar

00928506331

Réf. Fournisseur

JRG343325

Réf. Commerciale

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

autre

plage de réglage de la température d'eau chaude:

20...30 °C

dimension de raccordement alimentation:

1 1/4 pouce

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

2 pouces

matériau de la poignée:

métal

set de rallonges disponible:

Oui

thermostatique:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

231 l/min

fonction de démarrage à froid:

Oui

classe acoustique selon norme EN ISO 3822:

sans

Mitigeur Thermador JRG DN33 20-30°c

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.