fin de vie
Thermador - Mitigeur pour lavabo Viz - NF C3 chromé - vidage clic-clac ABS NF

Thermador - Mitigeur pour lavabo Viz - NF C3 chromé - vidage clic-clac ABS NF

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de poignées - à une poignée

  • thermostatique - Oui

  • matériau robinet - acier inoxydable

  • mode de pose - mur

  • couleur de base - chrome

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523830041106

Réf. Sonepar

00928004110

Réf. Fournisseur

VIZ15

Réf. Commerciale

Thermador

nombre de poignées

à une poignée

thermostatique

Oui

matériau robinet

acier inoxydable

mode de pose

mur

couleur de base

chrome

poignée incluse

Oui

mécanisme de fermeture

cartouche céramique

traitement de la surface

chromé

traitement des surfaces

poli

nombre de trous de robinetterie

1 trou

entraxe

35 mm

couleur d'accent

chrome

finition basse pression

Oui

raccordement avance

filetage extérieur

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

embout du robinet

orifice à jet de mousse

finition évacuation

rétractable avec brise-jet

type de purge

tube

avec douchette à main

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

hauteur de montage totale

35 mm

Mitigeur / Robinet pour lavabo. Norme NF ECAU. Cartouche céramique Ø 35 mm C3. Corps laiton. Chromé. Vidage ABS. Basette pour couvrir la perforation du lavabo. Flexibles inox fournis. Gamme complète pour cuisine et salle de bains