Thermador - Mitigeur Thermostatique 1"1/2 clapets montage en T - MT52340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
raccordement avance - filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude - 36...60 °C
dimension de raccordement alimentation - 1 1/2 pouces
raccordement pour pompes - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830011727
Réf. Sonepar
00928506100
Réf. Fournisseur
MT52340
Réf. Commerciale
Thermador
modèle:
montage en saillie
raccordement avance:
filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude:
36...60 °C
dimension de raccordement alimentation:
1 1/2 pouces
raccordement pour pompes:
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes:
1 1/2 pouces
avec coupleurs:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
thermostatique:
Oui
limite de température avec réglage ultérieur:
Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
419 l/min
classe acoustique selon norme EN ISO 3822:
sans
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.