Thermador - mitigeur thermostatique douche Wata - poignée senior - corps "froid" - WPL52

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - mitigeur thermostatique douche Wata - poignée senior - corps "froid"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entraxe - 150 mm

  • couleur de base - chrome

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • avec coupleurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8024559641202

Réf. Sonepar

00928964120

Réf. Fournisseur

WPL52

Réf. Commerciale

Thermador

entraxe:

150 mm

couleur de base:

chrome

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

avec coupleurs:

Oui

limitation de température:

Oui

blocage de température (38 °C):

Oui

boîtier frigorifique:

Oui

avec arrêt forcé pour limitation du débit:

Oui

Mitigeur thermostatique douche. poignées seniors. Pose murale. Entraxe 150mm. Norme NF

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.