Thermador - Pot de Décantation DIRTMAG XS droit 3/4" - PD54520XSD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
capacité d'écoulement - 0.8...0.8 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830127749
Réf. Sonepar
00928012774
Réf. Fournisseur
PD54520XSD
Marque
Thermador
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
capacité d'écoulement:
0.8...0.8 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
traitement de la surface:
autre
avec filtre amovible:
Oui
avec purge d'air automatique:
Non
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression de travail max.:
3 bar
valeur KVS:
3.55
emplacement de l'aimant:
interne
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


