Thermador - Pot de Décantation DIRTMAG XS droit d.22 - PD54522XSD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
modèle - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830127756
Réf. Sonepar
00928012775
Réf. Fournisseur
PD54522XSD
Marque
Thermador
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
traitement de la surface:
autre
avec purge d'air automatique:
Non
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression de travail max.:
3 bar
valeur KVS:
3.66
emplacement de l'aimant:
interne
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


