Thermador - Pot DIRTMAG MINI 3/4'' multi position pour Chaudière Murale - PDM54520

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pot DIRTMAG MINI 3/4'' multi position pour Chaudière Murale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • capacité d'écoulement - 1.3...1.3 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • modèle - horizontal/vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830084066

Réf. Sonepar

00928008406

Réf. Fournisseur

PDM54520

Marque

Thermador

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

capacité d'écoulement:

1.3...1.3 m³/h

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté aux systèmes ouverts:

Oui

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Oui

pression de travail max.:

3 bar

DIRTMAG MINI 3/4'' MULTIPOSITION

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.