Thermador - Pot DIRTMAGPLUS 1'' multi position code usine : 545376

Thermador - Pot DIRTMAGPLUS 1'' multi position code usine : 545376

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • capacité d'écoulement - 7...7 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • modèle - horizontal/vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8016615441185

Réf. Sonepar

00928544118

Réf. Fournisseur

FP54526

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur

salissure/encrassement

diamètre nominal

1 pouces (25)

capacité d'écoulement

7...7 m³/h

matériau du boîtier/corps

plastique

modèle

horizontal/vertical

adapté aux chauffages

Oui

adapté aux climatiseurs

Oui

principe de fonctionnement

aimant

adapté aux systèmes ouverts

Oui

adapté aux systèmes fermés

Oui

robinet de vidange

Oui

pression de travail max.

3 bar

valeur KVS

7

Pot de décantation orientable Thermador Caleffi 1'' avec filtre et anneau magnétique intégré spécial PAC, multiposition