Thermador - Réd. de Pression PN40 5360 3/4" M Code usine : 536057
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max. - 40 bar
pression réduite - 10...15 bar
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830098148
Réf. Sonepar
00928009814
Réf. Fournisseur
R536057M
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max.
40 bar
pression réduite
10...15 bar
température moyenne maximale (permanente)
40 °C
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
avec coupleurs
Oui
article de régulation de pression
12,5
pression nominale de bride
40
température moyenne minimale (permanente)
10 °C
traitement de la surface
non traité
joint
autre
avec manomètre
Oui
adapté aux liquides
Oui
longueur raccordement 1
76 mm
longueur raccordement 2
140 mm
hauteur
165.5 mm
Réducteur de pression 3/4" PN40 premièr détente 40 bar / 10 - 15 bar avec raccrds démontables MM et manomètre - prétaé à 12 bar