Thermador - Réducteur de pression 681 1/2" Corps Bronze à raccord Union - R68115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d’admission max. - 40 bar
pression réduite - 1...8 bar
article de régulation de pression - sans pression
pression nominale de bride - 40
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830002817
Réf. Sonepar
00928505449
Réf. Fournisseur
R68115
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
40 bar
pression réduite:
1...8 bar
article de régulation de pression:
sans pression
pression nominale de bride:
40
traitement de la surface:
non traité
joint:
autre
adapté aux liquides:
Oui
longueur raccordement 1:
80 mm
longueur raccordement 2:
142 mm
hauteur:
135 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.