Thermador - Réducteur de pression FF 1/2" avec filtre. Sans mano Pré-réglé 3 bar. T°max 40°C - R53315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d’admission max. - 16 bar
pression réduite - 1...6 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface - chromé
adapté aux liquides - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615117370
Réf. Sonepar
00928508091
Réf. Fournisseur
R53315
Réf. Commerciale
Thermador
pression d’admission max.:
16 bar
pression réduite:
1...6 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface:
chromé
adapté aux liquides:
Oui
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
longueur raccordement 1:
70 mm
hauteur:
108 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.