Thermador - Réducteur de pression laiton MM 2". P.max 25 bar - Préréglé 3 bar - Tmax 80°C - R536050

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression laiton MM 2". P.max 25 bar - Préréglé 3 bar - Tmax 80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d’admission max. - 25 bar

  • pression réduite - 0.8...4 bar

  • article de régulation de pression - 3,2

  • pression nominale de bride - 25

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615015089

Réf. Sonepar

00928507816

Réf. Fournisseur

R536050

Réf. Commerciale

Thermador

pression d’admission max.:

25 bar

pression réduite:

0.8...4 bar

article de régulation de pression:

3,2

pression nominale de bride:

25

traitement de la surface:

non traité

joint:

autre

avec manomètre:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

longueur raccordement 1:

160 mm

longueur raccordement 2:

580 mm

hauteur:

298 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression Thermador R536050 MM 2" P.max 25B Tmax 80°C Pré-règlé à 3B

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.