Thermador - Soupape de sécurité thermique à remplissage reglage usine 100°C - ST544501

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape de sécurité thermique à remplissage reglage usine 100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • joint - EPDM

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615315400

Réf. Sonepar

00928531540

Réf. Fournisseur

ST544501

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce

pression de travail max.:

6 bar

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

joint:

EPDM

température de réaction:

100 °C

Soupape de sécurité thermique à remplissage reglage usine 100°C, 120°C maxi, 6 bar pour chaudière biomasse sans ballon ECS, débit 1800L/h Thermador Caleffi code usine 544501

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.