Thermador - Vanne à sphère GEO pour PE d32 - VEAPE32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
débit - 0.3...1.2 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830128548
Réf. Sonepar
00928012854
Réf. Fournisseur
VEAPE32
Marque
Thermador
diamètre nominal:
DN 32
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
débit:
0.3...1.2 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
valeur KVS:
3.5
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-10...40 °C
hauteur:
225 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


