Thermador - Vanne THERMOMIX fonte mélangeuse 3 voies 3/4" femelle - V3V20

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne THERMOMIX fonte mélangeuse 3 voies 3/4" femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • matériau du mécanisme d'actionnement - laiton

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • type raccordement 3 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830031480

Réf. Sonepar

00928507247

Réf. Fournisseur

V3V20

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

matériau du mécanisme d'actionnement:

laiton

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 3:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

commande:

bouton rotatif

joint:

caoutchouc

matériau du boîtier/corps:

fonte

Vanne THERMOMIX fonte mélangeuse 3 voies 3/4" femelle Kvs : 13 m³/h température maximale : 110 °C pression maximale : 10 bar

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.