Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Accessoire sèche-serviette patère papillon ardoise

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - porte-serviettes

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - gris

  • degré de brillance - mat

  • accessoire - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334980528

Réf. Sonepar

00018498052

Réf. Fournisseur

498052

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée

porte-serviettes

traitement de la surface

laqué / peint

couleur

gris

degré de brillance

mat

accessoire

Oui

couleur standard

Non

numéro RAL

7016

Accessoire sèche-serviette patère papillon ardoise