Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1750W gris menhir/chêne

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - gris

  • position du collecteur - gauche

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334831875

Réf. Sonepar

00018483187

Réf. Fournisseur

483187

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

gris

position du collecteur

gauche

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

tension d’alimentation

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

550 mm

hauteur

1501 mm

profondeur

150 mm

poids

33.1 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure 3 mat à gauche, électrique avec soufflerie, 1750W , gris menhir et chêne

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Livré avec 1 barre de portage Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer)

Quelques mots du fabricant :

Elégance et praticité