Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Allure 3 virtuose mat à droite avec soufflerie 1750W vert eucalyptus/chêne

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - vert

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334831059

Réf. Sonepar

00018483105

Réf. Fournisseur

483105

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

vert

position du collecteur

droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

tension d’alimentation

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

550 mm

hauteur

1501 mm

profondeur

150 mm

poids

36.5 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure 3 virtuose mat à droite, électrique avec soufflerie, 1750W, vert eucalyptus, chêne, musique

Les Atouts de l'article:

Le bien-être absolu et le design dans la salle de bain. Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Livré avec 2 barres de portagedont une repositionnable Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce au détecteur de présence Disponible en 9 couleurs. Ouverture sur le côté (gauche ou droite) pour glisser plus facilement les serviettes. Soufflerie invisible Connecté pour un pilotage à distance du sèche-serviettes avec l'application gratuite Cozytouch. Affichage de la température extérieure.

Quelques mots du fabricant :

Elégance et praticité