Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - ALLURE PIVG SOUF 1750W BLC SAT

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Oui

  • forme du tube - rectangulaire

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334905613

Réf. Sonepar

00018490561

Réf. Fournisseur

490561

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

couleur

blanc

position du collecteur

droite

pivotant

Oui

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

position du boîtier de commande

côté

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

largeur

550 mm

hauteur

1450 mm

profondeur

150 mm

poids

27 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure digital pivotant à gauche électrique avec soufflerie 1750W blanc satin, livré avec 1 patère fixe