Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - AMADEUS EVOL H BLC 1250W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 739 mm

  • hauteur - 451 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334432416

Réf. Sonepar

00018443241

Réf. Fournisseur

443241

Réf. Commerciale

Thermor

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

avec ventilateur

Non

largeur

739 mm

hauteur

451 mm

profondeur

120 mm

poids

9 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

Rayonnant détection - Amadeus Evolution horizontal blanc 1250W