Thermor - AMADEUS EVOL H BLC 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 1035 mm
hauteur - 451 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334432713
Réf. Sonepar
00018443271
Réf. Fournisseur
443271
Réf. Commerciale
Thermor
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
avec ventilateur
Non
largeur
1035 mm
hauteur
451 mm
profondeur
120 mm
poids
14 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
Rayonnant détection - Amadeus Evolution horizontal blanc 2000W