Thermor - Ballon tampon 50L - 077060

SCGA
CopieCopie
Thermor - Ballon tampon 50L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 846 mm

  • largeur - 392 mm

  • profondeur - 380 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530770606

Réf. Sonepar

00018077060

Réf. Fournisseur

077060

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

846 mm

largeur:

392 mm

profondeur:

380 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Ballon tampon 50L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés