Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 100L horizontal raccordement cote
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338634106
Réf. Sonepar
00018863410
Réf. Fournisseur
863410
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
207 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Oui
positionnement vertical
Non
anode de protection
Non
hauteur
570 mm
largeur
780 mm
profondeur
590 mm
diamètre
570 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Blindé 100L horizontal raccordement côté monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
La solution petit prix