Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 100L horizontal mural raccord dessous
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332631231
Réf. Sonepar
00018263123
Réf. Fournisseur
263123
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
1.8 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
187 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Oui
positionnement vertical
Non
anode de protection
Oui
hauteur
835 mm
largeur
505 mm
profondeur
600 mm
diamètre
505 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 100L horizontal mural raccordement dessous monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''