Thermor - Chauffe-eau electrique Petite Capacite Ristretto 15L carre sur Evier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 15 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332210788
Réf. Sonepar
00018221078
Réf. Fournisseur
221078
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
15 l
puissance nominale
2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
sur évier
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
28 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
394 mm
largeur
367 mm
profondeur
324 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
XXS
classe d’efficience énergétique
A
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L carré sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau petites capacités carré idéal en appoint
Les Atouts de la gamme:
Garantie 3 ans cuve Garantie 2 ans pièces électriques La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
Quelques mots du fabricant :
Idéal en appoint