fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 100L vertical mural standard - 261025

SCGA
CopieCopie
Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 100L vertical mural standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

  • diamètre - 505 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332610250

Réf. Sonepar

00018261025

Réf. Fournisseur

261025

Réf. Commerciale

Thermor

volume du réservoir:

100 l

puissance nominale:

1.2 kW

version triphasée:

Non

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

diamètre:

505 mm

largeur:

510 mm

hauteur:

885 mm

profondeur:

530 mm

classe d’efficience énergétique:

C

indice de protection (IP):

IP25

tension de raccordement:

220...240 V

positionnement horizontal:

Non

profil de soutirage:

M

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

318 min

anode de protection:

Oui

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

forme de finition:

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Steatis 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques