Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 100L vertical mural standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332611288
Réf. Sonepar
00018261128
Réf. Fournisseur
261128
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
1.2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
313 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
835 mm
largeur
513 mm
profondeur
530 mm
diamètre
513 mm
indice de protection (IP)
IP25
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Blindé 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau Blindé, la solution petit prix Résistance en contact direct avec l'eau et exposée au calcaire: en cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché, grâce au système breveté exclusif "double entraxe" et offre la garantie de trouver la solution équivalente Thermor en moins d’une minute avec les mêmes cotes et entraxe.