Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 200L stable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.2 kW
matériau de la surface - acier
tension de raccordement - 220...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332820307
Réf. Sonepar
00018282030
Réf. Fournisseur
282030
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.2 kW
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
installation murale
Non
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
1270 mm
largeur
575 mm
profondeur
645 mm
diamètre
575 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Blindé 200L stable monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau 1er prix
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
La solution petit prix