Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 30L HZ sur Evier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 30 l
puissance nominale - 2.5 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332211044
Réf. Sonepar
00018221104
Réf. Fournisseur
221104
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
30 l
puissance nominale
2.5 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
suspendu
temps de chauffe de 10 à 65 °C
38 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Oui
positionnement vertical
Non
anode de protection
Non
hauteur
335 mm
largeur
810 mm
profondeur
315 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
S
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 30L Horizontal sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''