Thermor - Convecteur Variation de silhouette standard blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1000 W
régulation de puissance - électronique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334130312
Réf. Sonepar
00018413031
Réf. Fournisseur
413031
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
mode de pose
modèle mural
capacité de chauffage
1000 W
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
matériau de la façade
acier
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec ventilateur
Non
largeur
443.5 mm
hauteur
451 mm
profondeur
78 mm
poids
3.7 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
programmable
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Convecteur - Variation de silhouette standard blanc 1000W
Les Atouts de l'article:
Le chauffage 1er prix
Les Atouts de la gamme:
CONVECTEUR Le chauffage 1er prix 4 formats : Horizontal, vertical, bas et plinthe. 1 couleur: Blanc
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage 1er prix