Thermor - Decouplage rlv - 073957

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 133 mm

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 323 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530739573

Réf. Sonepar

00018073957

Réf. Fournisseur

073957

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

133 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

323 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bouteille de découplage RLV

Les Atouts de l'article:

Bouteille de découplage RLV