Thermor - EMOTION 3 H BLC 0500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 500 W
poids - 4.3 kg
sens de montage - horizontal
nombre de nervures - 1
avec finition décorative - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334452117
Réf. Sonepar
00018445211
Réf. Fournisseur
445211
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage
500 W
poids
4.3 kg
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
1
avec finition décorative
Non
couleur
blanc
largeur
471 mm
hauteur
470 mm
profondeur
115 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
Rayonnant Connecté - Émotion 3 horizontal blanc 0500W