Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - PAC Air-Air - Climatisation reversible Nagano UE Quadri-split 7800W R32

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 4

  • type de réfrigérant - R32

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546338729451

Réf. Sonepar

00018872945

Réf. Fournisseur

872945

Réf. Commerciale

Thermor

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

adapté aux nombres d'unités internes suivants

4

type de réfrigérant

R32

classe énergétique refroidissement

A++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

fréquence

50 Hz

eER (refroidissement)

3

cOP (chauffage)

3.19

SEER (refroidissement)

6.2

SCOP (chauffage)

3.8

classe énergétique chauffage

A

hauteur

700 mm

largeur

890 mm

profondeur

340 mm

poids

61 kg

quantité de remplissage de réfrigérant

2.2 kg

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Quadri-split - 7800W R32 - monophasé

Les Atouts de l'article:

Compatibles avec les climatiseurs muraux ou consoles, Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures.

Les Atouts de la gamme:

Large plage de fonctionnement -15°C à + 46 °C

Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur

Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver



Quelques mots du fabricant :

Le confort en toute saison