Thermor - Pack Zenéco 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 180 mm
hauteur - 305 mm
profondeur - 70 mm
indice de protection (IP) - IP30
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334502300
Réf. Sonepar
00018450230
Réf. Fournisseur
450230
Réf. Commerciale
Thermor
matériau
plastique
largeur
180 mm
hauteur
305 mm
profondeur
70 mm
indice de protection (IP)
IP30
couleur
blanc
numéro RAL
9016
Pack Zenéco 230V
Les Atouts de l'article:
Gestion d'énergie pour réaliser des économies
Les Atouts de la gamme:
Affichage de la température ambiante, de la date et de l'heure. Passage automatique heure d'été / heure d'hiver.
8 zones possibles
4 programmes modifiables
Programmation par tranche horaire de 10 minutes
Encombrement réduit du délesteur : seulement 4 modules
Mix radio et filaire possible
Visualisation des consommations par usage en KW/h et en euros
Utilisation du protocole io-homecontrol permettant par exemple le pilotage de volets roulants utilisant ce même protocole.