fin de vie

Thermor - PECS ballon Echangeur 100L vertical mural - 864407

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - acier

  • contenu - 100 l

  • transfert de chaleur - spirale

  • installation murale - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338644075

Réf. Sonepar

00018864407

Réf. Fournisseur

864407

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

contenu:

100 l

transfert de chaleur:

spirale

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

840 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

595 mm

diamètre:

570 mm

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage intérieur conique (NPT)

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

classe d’efficience énergétique:

B

PECS - ballon Echangeur 100L vertical mural - équipé du double entraxe 500-320mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''