Thermor - PECS Preparateur d'eau Chaude a Echangeur Annulaire 150L multiposition mixte - 874430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - acier
contenu - 150 l
transfert de chaleur - spirale
installation murale - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338744300
Réf. Sonepar
00018874430
Réf. Fournisseur
874430
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
acier
contenu:
150 l
transfert de chaleur:
spirale
installation murale:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
1015 mm
largeur:
570 mm
profondeur:
580 mm
diamètre:
570 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
raccordement primaire:
filetage intérieur conique (NPT)
diamètre primaire nominal:
1,25 pouces (32)
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C