Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 100W/m² 6m² 600Watts

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 600 W/m²

  • épaisseur - 4.31 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334801229

Réf. Sonepar

00018480122

Réf. Fournisseur

480122

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

Feuille chauffante

puissance

600 W/m²

épaisseur

4.31 mm

Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 100W/m² - 6m² - 600Watts

Les Atouts de l'article:

Plancher rayonnant électrique Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement

Quelques mots du fabricant :

Le chauffage au sol "spécial rénovation"