Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 150W/m² 6m² 900Watts

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • puissance - 900 W/m²

  • épaisseur - 4.03 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334801410

Réf. Sonepar

00018480141

Réf. Fournisseur

480141

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

Feuille chauffante

puissance

900 W/m²

épaisseur

4.03 mm

Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 150W/m² - 6m² - 900Watts

Les Atouts de l'article:

Plancher rayonnant électrique Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement

Quelques mots du fabricant :

Le chauffage au sol "spécial rénovation"