Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA DUO 11kW triphasé R410A

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10.8 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.3

  • puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers - Non

  • type de réfrigérant - R-410A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546335267932

Réf. Sonepar

00018526793

Réf. Fournisseur

526793

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

10.8 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.3

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

type de réfrigérant

R-410A

largeur de l'unité intérieure

648 mm

hauteur de l'unité intérieure

1851 mm

profondeur de l'unité intérieure

684 mm

poids de l'unité intérieure

155 kg

température max. de départ chauffage

60 °C

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

profil de soutirage

L

classe d'efficience énergétique de chauffage

A++

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

A

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA DUO 11kW triphasé R410A

Les Atouts de l'article:

Classe énergétique A++/A+ en chauffage (35°C/55°C) - Classe énergétique A en ECS SCOP 35°C = 3,92SCOP 55°C = 2,87 Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles)

Les Atouts de la gamme:

SAV Express Pilotable avec Cozytouch Conception hydraulique et frigorifique reconnue Garantie 2 ans étendue à 5 ans pour l'échangeur ou corps de chauffe, le compresseur et les ballons ECS 75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieur Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique Régulation Navistem 400S sur température extérieure Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START Eau chaude sanitaire intégrée

Quelques mots du fabricant :

La solution pompe à chaleur air-eau optimale, bas carbone et économique