En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical 2000W Blanc

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 29.5 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334147273

Réf. Sonepar

00018414727

Réf. Fournisseur

414727

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

2000 W

poids

29.5 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

vertical

à huile/fluide

Non

position du boîtier de commande

côté

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

450 mm

hauteur

1555 mm

profondeur

123 mm

indice de protection (IP)

autre

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 vertical 2000W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

Les Atouts de l'article:

Le confort de la chaleur douce inertielle

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans.

Simple à poser grâce au gabarit de pose.

Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.

Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.

Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.

Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch

Kenya 4 horizontal : 750W ; 1000W ; 1250W ; 1500W ; 2000W


Kenya 4 vertical : 1000W ; 1500W ; 2000W


Kenya 4 plinthe : 750W ; 1000W ; 1500W



Quelques mots du fabricant :

Le confort inertiel de la fonte