Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 bas blanc 1000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 18.16 kg

  • sens de montage - horizontal

  • nombre de nervures - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334521318

Réf. Sonepar

00018452131

Réf. Fournisseur

452131

Réf. Commerciale

Thermor

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1000 W

poids

18.16 kg

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

4

avec finition décorative

Non

couleur

blanc

largeur

865 mm

hauteur

381 mm

profondeur

150 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Equateur 3 bas blanc 1000W

Quelques mots du fabricant :

Elégance et sobriété